pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2RG26H1M1632195 RG26H1M16 1X95 12/20 COMPACT 105 - RG26H1M1632195

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2RG26H1M1632195 RG26H1M16 1X95 12/20 COMPACT 105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 95 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 1

  • Tensione nominale U0 - 12 kV

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5450 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449079039871

Codice prodotto

FF2RG26H1M1632195

Cod. produttore

RG26H1M1632195

Produttore

FF2

sezione nominale del conduttore:

95 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

1

Tensione nominale U0:

12 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

0.193 Ohm/km

Forma del conduttore:

Tondo

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (HEPR)

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Strato conduttivo interno:

Strato conduttivo esterno:

Schermo:

Rivestimento in piombo:

no

Colore del rivestimento:

Rosso

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

28.8 mm

Temperatura massima di cortocircuito:

300 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...105 °C

Tensione nominale U:

20 kV

Adatto come cavo di media tensione:

RG26H1M16 - Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G26, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali. Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17. Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575: Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.