CAVO IN BOBINA - FF2H1Z2Z2K170N H1Z2Z2-K 1X70 NERO CAVO PER FOTOVOLTAIC - H1Z2Z2K170N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 70 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 1500 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1 M
EAN
7449073395874
Codice prodotto
FF2H1Z2Z2K170N
Cod. produttore
H1Z2Z2K170N
Produttore
FF2
sezione nominale del conduttore:
70 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
1500 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Diametro del conduttore:
11 mm
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Nero
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
18.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
1500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì