CAVO IN BOBINA - FF2H07RNF3G10 H07RN-F 3 G 10 NERO - H07RNF3G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Materiale del rivestimento - Gomma
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
Impronta di carbonio del prodotto
1937 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8001022701526
Codice prodotto
FF2H07RNF3G10
Cod. produttore
H07RNF3G10
Produttore
FF2
sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Materiale del rivestimento:
Gomma
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Gomma
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Specifica materiale mantello:
Policloroprene
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
20.73 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...60 °C
Tensione nominale U:
750 V