CAVO IN BOBINA - FF2H07RNF1X185 H07RN-F 1 X 185 NERO - H07RNF1X185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 185 mm²
Materiale del rivestimento - Gomma
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
8001022701458
Codice prodotto
FF2H07RNF1X185
Cod. produttore
H07RNF1X185
Produttore
FF2
sezione nominale del conduttore:
185 mm²
Materiale del rivestimento:
Gomma
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Gomma
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Specifica materiale mantello:
Policloroprene
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
28.89 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...60 °C
Tensione nominale U:
750 V