CAVO IN BOBINA - FF2H07RNF1X120 H07RN-F 1 X 120 NERO - H07RNF1X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 120 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Confezione
1 M
EAN
8001022701434
Codice prodotto
FF2H07RNF1X120
Cod. produttore
H07RNF1X120
Produttore
FF2
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
120 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
Gomma
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
Gomma
Specifica materiale mantello:
Policloroprene
Colore del rivestimento:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
24.54 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...60 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V