CAVO IN BOBINA - FF2H07RNF12G2.5 H07RN-F 12 G 2,5 NERO - H07RNF12G2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale del rivestimento - Gomma
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 12
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
7449073086383
Codice prodotto
FF2H07RNF12G2.5
Cod. produttore
H07RNF12G2.5
Produttore
FF2
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Gomma
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
12
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Gomma
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Specifica materiale mantello:
Policloroprene
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
22.17 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...60 °C
Tensione nominale U:
750 V


