CAVO IN BOBINA - FF2H05VVF2X1N H05VV-F 2 X 1 NERO - H05VVF2X1N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2698 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8013768237986
Codice prodotto
FF2H05VVF2X1N
Cod. produttore
H05VVF2X1N
Produttore
FF2
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
7.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...60 °C
Tensione nominale U:
500 V
Diametro dei fili singoli:
0.21 mm


