CAVO IN BOBINA - FF2H05VVF2X1B H05VV-F 2 X 1 BIANCO 9010 - H05VVF2X1B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Diametro dei fili singoli - 0.21 mm
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2385 km CO₂eq
EAN
7449072999318
Codice prodotto
FF2H05VVF2X1B
Cod. produttore
H05VVF2X1B
Produttore
FF2
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Diametro dei fili singoli:
0.21 mm
Numero di fili:
2
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Bianco
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
7.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...60 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V


