pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2H01N2D1X50 H01N2-D 1 X 50 NERO - H01N2D1X50

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2H01N2D1X50 H01N2-D 1 X 50 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 50 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Diametro dei fili singoli - 0.21 mm

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 1 M

EAN

7449073673460

Codice prodotto

FF2H01N2D1X50

Cod. produttore

H01N2D1X50

Produttore

FF2

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Diametro dei fili singoli:

0.21 mm

Numero di fili:

1

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

Gomma

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

16.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...85 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-35...85 °C

Tensione nominale U0:

100 V

Tensione nominale U:

100 V

Cavi unipolari flessibilissimi per saldatrici ad arco, con rivestimento in gomma, con conduttore in rame rosso. Per uso con porta-elettrodi portatile. E' di fondamentale importanza seguire i dati di tabella della guida all'uso CEI 20-40 in merito ai cicli di servizio, le intensità di corrente e la caduta di tensione. Per ridurre gli effetti della corrente alternata sulla caduta di tensione i due cavi che formano il circuito di saldatura devono essere mantenuti il più vicino possibile. Per l'impiego nell'industria automobilistica, nella costruzione navale, nel settore dei trasporti e trasportatori, macchine utensili, robot di saldatura rendendo ecc .. Sono adatti per l'uso in condizioni asciutte e umide. Uso esterno per un periodo limitato periodo.