pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2FTG18OM165G10 FTG18OM16-0,6/1 KV5G10 - FTG18OM165G10

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2FTG18OM165G10 FTG18OM16-0,6/1 KV5G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

Confezione

  • 1 M

EAN

7449073498605

Codice prodotto

FF2FTG18OM165G10

Cod. produttore

FTG18OM165G10

Produttore

FF2

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (HEPR)

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Più

Con conduttore di protezione:

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Blu

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

25 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Tensione nominale U:

1000 V

FTG18OM16-0,6/1 kV - Buona resistenza agli oli e grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature. Assicura il funzionamento in presenza di fuoco e shock meccanici per almeno 120 minuti alla temperatura di 830°C. Adatto al trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi per impianti elettrici quando è richiesta la massima sicurezza nei confronti dell’incendio, quali luci di emergenza e di allarme, rilevazione automatica dell’incendio, dispositivi di spegnimento incendio, apertura porte automatiche, sistemi di aerazione e di condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Per posa fissa all’interno in ambienti anche bagnati e all’esterno. Può essere installato su murature e su strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata anche non protetta.