CAVO IN BOBINA - FF2FTG18OM164X4 FTG18OM16-0,6/1 KV4X4 - FTG18OM164X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
7449073497837
Codice prodotto
FF2FTG18OM164X4
Cod. produttore
FTG18OM164X4
Produttore
FF2
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (HEPR)
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Più
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Blu
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
18.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...90 °C
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V


