CAVO IN BOBINA - FF2FTG18OM162X16 FTG18OM16-0,6/1 KV2X16 - FTG18OM162X16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Numero di fili - 2
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Altro
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
7449073496113
Codice prodotto
FF2FTG18OM162X16
Cod. produttore
FTG18OM162X16
Produttore
FF2
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Numero di fili:
2
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Altro
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
5 mm
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (HEPR)
Colore del rivestimento:
Blu
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Più
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...90 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
65 mm
Tensione nominale U:
1000 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


