pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2FS18OR185G0.5 FS18OR18 5G0,5MA CCA-S3,D1,A3 - 011311005190566

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2FS18OR185G0.5 FS18OR18 5G0,5MA CCA-S3,D1,A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di fili - 5

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1912 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449077146069

Codice prodotto

FF2FS18OR185G0.5

Cod. produttore

011311005190566

Produttore

FF2

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di fili:

5

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.9 mm

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Marrone

Con conduttore di protezione:

sì

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...70 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno circa:

7.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavi multipolari per energia, isolati con PVC di qualità S18, sotto guaina di PVC di qualità R18, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). Cavo per segnalamento e comando per connessioni alle apparecchiature mobili. Adatto per installazione nei luoghi con pericolo di incendio quali fiere, edilizia civile, commerciale, di pubblico spettacolo. Può essere installato all’interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all’esterno. Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.