CAVO IN BOBINA - FF2FS18OR183G1.5MAR FS18OR18 3G1,5MA CCA-S3,D1,A3 450/750 - FS18OR183G1.5MAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Isolamento filo - PVC
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate - D1
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1 M
EAN
2000002269793
Codice prodotto
FF2FS18OR183G1.5MAR
Cod. produttore
FS18OR183G1.5MAR
Produttore
FF2
Tensione nominale U0:
450 V
Isolamento filo:
PVC
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Tensione nominale U:
750 V


