CAVO IN BOBINA - FF2FG18OM163G70 FG18OM16 3G70 NERO B2CA S1A, D1, A1 BOB - FG18OM163G70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 70 mm²
Numero di fili - 3
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Altro
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
7449076750960
Codice prodotto
FF2FG18OM163G70
Cod. produttore
FG18OM163G70
Produttore
FF2
sezione nominale del conduttore:
70 mm²
Numero di fili:
3
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Altro
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
13.8 mm
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
0.272 Ohm/km
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (HEPR)
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Più
Con conduttore di protezione:
sì
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...90 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
34.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...90 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Forma del conduttore:
Tondo
Adatto come cavo di installazione:
sì
Peso:
2835 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Diametro dei fili singoli:
0.51 mm


