CAVO IN BOBINA - FF2FG18OM162X50 FG18OM16 2X50 NERO B2CA S1A, D1, A1 BOB - FG18OM162X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 50 mm²
Diametro del conduttore - 12 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
1 M
EAN
7449076749414
Codice prodotto
FF2FG18OM162X50
Cod. produttore
FG18OM162X50
Produttore
FF2
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Diametro del conduttore:
12 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
0.386 Ohm/km
Numero di fili:
2
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (HEPR)
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Più
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
28.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...90 °C
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V
Forma del conduttore:
Tondo
Adatto come cavo di installazione:
sì
Peso:
1659 kg/km
Diametro dei fili singoli:
0.41 mm


