pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2FG18OM162X2.50 FG18OM16 2X2,50 NERO B2CA S1A, D1, A1 BO - FG18OM162X2.50

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2FG18OM162X2.50 FG18OM16 2X2,50 NERO B2CA S1A, D1, A1 BO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Diametro del conduttore - 4 mm

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1418 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449076748684

Codice prodotto

FF2FG18OM162X2.50

Cod. produttore

FG18OM162X2.50

Produttore

FF2

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Diametro del conduttore:

4 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

7.98 Ohm/km

Numero di fili:

2

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (HEPR)

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Più

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

13.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Tensione nominale U:

1000 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

Peso:

200 kg/km

Diametro dei fili singoli:

0.26 mm

FG18OM16-0,6/1 kV - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G18, sotto guaina termoplastica M16, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi (atossici – privi di alogeni– LS0H). Adatti per istallazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, o per l’elevato danno ad animali e cose come, ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviari, come da Norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.3a avendo Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1.Per i cavi installati in gallerie ferroviarie ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento UE 1303/2014 si rimanda alle prescrizioni date dal regolamento stesso. Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati, per posa fissa in aria libera , in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa; ammessa la posa interrata. Ulteriori istruzioni e avvertenze per l’uso di questi cavi sono riportate nella norma CEI 20-67.