pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2FG18M161X95 FG18M16 1X95 NERO B2CA S1A, D1, A1 BOB - FG18M161X95

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2FG18M161X95 FG18M16 1X95 NERO B2CA S1A, D1, A1 BOB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - B2ca

  • Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate - D1

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076748578

Codice prodotto

FF2FG18M161X95

Cod. produttore

FG18M161X95

Produttore

FF2

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo LSZH unipolare per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici. È particolarmente indicato nei luoghi con elevato pericolo di incendio come aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane in tutto o in parte sotterranee, gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 1000 metri. È idoneo per la posa all’interno di ambienti anche bagnati e può essere installato su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Il cavo, se stoccato/posato in esterno, deve essere protetto dai raggi UV. Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta.