CAVO IN BOBINA - FF2FG16M161X50 FG16M16 1 X 50 VERDE - FG16M161X50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 50 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Gomma
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Confezione
1 M
EAN
7449070549867
Codice prodotto
FF2FG16M161X50
Cod. produttore
FG16M161X50
Produttore
FF2
sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Gomma
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Colore del rivestimento:
Verde
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...90 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1b
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
16.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...90 °C
Tensione nominale U:
1 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


