pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2FG16H2R161240 FG16H2R16 0.6/1KV 1X240 SCHERMATO - FG16H2R161240

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2FG16H2R161240 FG16H2R16 0.6/1KV 1X240 SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Isolamento filo - PVC

  • Specifica isolamento fili - Gomma (HEPR)

  • Marcatura filo - Colore

  • Tensione nominale U - 1 V

Confezione

  • 1 M

EAN

8013768305296

Codice prodotto

FF2FG16H2R161240

Cod. produttore

FG16H2R161240

Produttore

FF2

Tensione nominale U0:

0.6 V

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Gomma (HEPR)

Marcatura filo:

Colore

Tensione nominale U:

1 V

Cavo multipolare indicato per il trasporto di energia e per la trasmissione di segnali e comandi quando è richiesta protezione dalle interferenze elettromagnetiche, sia nell’industria che nell’edilizia residenziale. Adatto per posa fissa in ambienti interni, anche bagnati, ed esterni su passerelle, in tubazioni, canalette o simili. Anima: Conduttore in rame rosso flessibile, classe 5. Isolamento: Mescola a base di gomma HEPR, qualità G16. Cordatura: Anime twistate/cordate a corone concentriche. Fasciatura e protezione: Nastro di poliestere sul totale. Schermatura: Treccia di rame rosso sul totale. Guaina esterna: Mescola a base di PVC, qualità R16. Caratteristiche elettriche: Tensione di esercizio anime: 0.6/1kV; Tensione di esercizio guaina: 0.6/1kV;Tensione di prova: 4000V. Temperatura minima di esercizio: -15°C. Temperatura massima di esercizio: +90°C. Temperatura massima di cortocircuito: +250°C. Colore guaina esterna: Grigio.