pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2ARG16R16150 ARG16R16 0.6/1KV 1X50 B.T.ALL CPR CCA - ARG16R16150

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2ARG16R16150 ARG16R16 0.6/1KV 1X50 B.T.ALL CPR CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Alluminio

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 50 mm²

  • Diametro del conduttore - 8.2 mm

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

Confezione

  • 1 M

EAN

7449071056692

Codice prodotto

FF2ARG16R16150

Cod. produttore

ARG16R16150

Produttore

FF2

Materiale del conduttore:

Alluminio

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Diametro del conduttore:

8.2 mm

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

1

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (HEPR)

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Nero

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno circa:

13 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Tensione nominale U:

1000 V

Cavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per trasporto energia nell’edilizia industriale e/o residenziale. Adatto per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno; posa fissa su murature e strutture metalliche. Ammessa anche la posa interrata.