CAVO IN BOBINA - FF2ARG16R16125 ARG16R16 0.6/1KV 1X25 B.T.ALL CPR CCA - ARG16R16125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Alluminio
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Diametro del conduttore - 6.1 mm
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Confezione
1 M
EAN
7449071056661
Codice prodotto
FF2ARG16R16125
Cod. produttore
ARG16R16125
Produttore
FF2
Materiale del conduttore:
Alluminio
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Diametro del conduttore:
6.1 mm
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
1
Fili ritorti:
no
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (HEPR)
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Nero
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno circa:
10.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...90 °C
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V


