CAVO IN BOBINA - FF2ARG16R161150 ARG16R16 0.6/1KV 1X150 B.T.ALL CPR CCA - ARG16R161150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 150 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
7449071056821
Codice prodotto
FF2ARG16R161150
Cod. produttore
ARG16R161150
Produttore
FF2
sezione nominale del conduttore:
150 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Alluminio
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
14.4 mm
Schermo:
no
Fili ritorti:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (HEPR)
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Nero
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...90 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno circa:
20.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...90 °C
Tensione nominale U:
1000 V


