CAVO IN BOBINA - FF2ARE4E4X416 ARE4E4X 4X16 0,6/1KV PRECORD. ALLUMINIO. - ARE4E4X416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Alluminio
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 4
Con conduttore di protezione - no
Confezione
1 M
EAN
8001024474206
Codice prodotto
FF2ARE4E4X416
Cod. produttore
ARE4E4X416
Produttore
FF2
Materiale del conduttore:
Alluminio
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
4
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
160 °C
Schermo:
no
Colore del rivestimento:
Grigio
Diametro esterno circa:
19.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...75 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...75 °C
Tensione nominale U0:
0.6 V
Tensione nominale U:
1 V