pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2ARE4E4X216 ARE4E4X 2X16 CAVO PRECORDATO ALLUMINIO. - ARE4E4X216

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2ARE4E4X216 ARE4E4X 2X16 CAVO PRECORDATO ALLUMINIO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

8013768880113

Codice prodotto

FF2ARE4E4X216

Cod. produttore

ARE4E4X216

Produttore

FF2

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Numero di fili:

2

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Colore del rivestimento:

Grigio

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...75 °C

Diametro esterno circa:

16.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...75 °C

Tensione nominale U:

1 V

Rinforzo del materiale:

Alluminio

CAVO MODELLO : ARE4E4X 2X16 CAVO PRECORDATO ALLUMINIO., Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse