pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVSMSA2P30 SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA - SMSA2P30

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...100 V

  • Distanza di commutazione - 22 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768781335

Codice prodotto

GAVSMSA2P30

Cod. produttore

SMSA2P30

Produttore

GAV

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

100...100 V

Distanza di commutazione:

22 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

100...100 V

Diametro del sensore:

18 mm

Distanza di commutazione OFF sicura:

22 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

20 mm

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello c

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Corrente d'uscita min.:

250 mA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Sensore magnetico cilindrici di sicurezza, progettato in conformità con EN 292-1, EN 292-2, EN 60204- 1 e EN 1088. E’ caratterizzato da un flusso di codifica multiplo ed è utilizzabile per applicazioni fino alla categoria di sicurezza 3, secondo la normaEN ISO13849-1:2008, quando connessi ad appropriati dispositivi di sicurezza. Uscite 2 NA, Connessione di uscita tramite cavo.