pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVSC8 SENSORE MAGNETICO RETTANGOLARE - SC8

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Forma della scatola - Blocco

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 0...1500 V

  • Distanza di commutazione - 28 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012463001557

Codice prodotto

GAVSC8

Cod. produttore

SC8

Produttore

GAV

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Forma della scatola:

Blocco

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

0...1500 V

Distanza di commutazione:

28 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite di contatto sicure:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

79 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

11.5 mm

Altezza del sensore:

21.2 mm

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

0...1500 V

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

3000 mA

Temperatura ambiente:

-25...75 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

no

Sensore di prossimita magnetico, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVSC8 - SENSORE MAGNETICO RETTANGOLARE