CARLO GAVAZZI - GAVSA2 SENSORE MAGNETICO RETTANGOLARE - SA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori sicure - 1
Tipo di azionamento - Magnete
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè
Larghezza del sensore - 21.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021532084
Codice prodotto
GAVSA2
Cod. produttore
SA2
Produttore
GAV
Numero di uscite semiconduttori sicure:
1
Tipo di azionamento:
Magnete
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Larghezza del sensore:
21.2 mm
Altezza del sensore:
11.5 mm
Lunghezza del sensore:
79 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
250...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Distanza di commutazione:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP67