pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVRSE4812-B SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE - RSE4812-B

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVRSE4812-B SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 480...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...480 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...480 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768762730

Codice prodotto

GAVRSE4812-B

Cod. produttore

RSE4812-B

Produttore

GAV

Tensione d'esercizio nominale Ue:

480...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...480 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...480 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

5.5 kW

Temperatura ambiente nominale senza derating:

50 °C

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

Soft starter, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVRSE4812-B - SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE