CARLO GAVAZZI - GAVRSE4012-B SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE - RSE4012-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...480 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...110 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001022132535
Codice prodotto
GAVRSE4012-B
Cod. produttore
RSE4012-B
Produttore
GAV
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
12 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
230...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...480 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
3 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
5.5 kW
Temperatura ambiente nominale senza derating:
50 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...480 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no