pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVRSE4003-B SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE - RSE4003-B

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVRSE4003-B SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 3 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...400 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...480 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022133785

Codice prodotto

GAVRSE4003-B

Cod. produttore

RSE4003-B

Produttore

GAV

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

3 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

230...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...480 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...480 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

1.1 kW

Temperatura ambiente nominale senza derating:

50 °C

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

Soft starter, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVRSE4003-B - SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE