pagina iniziale

HAGER BOCCHIOTTI - Angolo esterno variabile per canale battiscopa TBN bianco AEBN W B03140 - B03140

HAGER BOCCHIOTTI S.P.A.
copiacopia
HAGER BOCCHIOTTI - Angolo esterno variabile per canale battiscopa TBN bianco AEBN W B03140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 22 mm

  • Profondità - 81 mm

  • Colore - bianco

  • Materiale - plastica

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892031409

Codice prodotto

BCB03140

Cod. produttore

B03140

Produttore

IBOB03140

Altezza:

22 mm

Profondità:

81 mm

Colore:

bianco

Materiale:

plastica

Senza alogeni:

Numero RAL:

9001

Angolo:

70÷120 °

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBN con 3 scomparti, per installazioni a battiscopa. Realizzato in ABS di colore bianco RAL 9001, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

HAGER BOCCHIOTTI

Un prodotto HAGER BOCCHIOTTI

Scopri la serie HAGER BOCCHIOTTI