CARLO GAVAZZI - GAVRMIA4524VDC RELE ELETTROMECCANICO 4 CONTATTI - RMIA4524VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione saldata
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8001021871930
Codice prodotto
GAVRMIA4524VDC
Cod. produttore
RMIA4524VDC
Produttore
GAV
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connessione saldata
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
4
Con morsetti amovibili:
no
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
36 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP40