pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVRMIA4524VAC RELE ELETTROMECCANICO 4 CONTATTI - RMIA4524VAC

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVRMIA4524VAC RELE ELETTROMECCANICO 4 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione saldata

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001024219241

Codice prodotto

GAVRMIA4524VAC

Cod. produttore

RMIA4524VAC

Produttore

GAV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione saldata

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Corrente nominale:

5 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Mini relè industriali con pulsante test di verifica e indicazione della posizione di commutazione, flag e LED di stato