pagina iniziale

FANTON - Cavo treccia seta 3G1,5 FRRTX in matassa 100m, colore marrone 93868 - 93868

copiacopia
FANTON - Cavo treccia seta 3G1,5 FRRTX in matassa 100m, colore marrone 93868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • materiale del conduttore - rame

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • forma del conduttore - tondo

  • superficie conduttore - lucido

  • classe del conduttore - cl. 2 = multifilare

Confezione

  • 1 M

EAN

8015450938683

Codice prodotto

F893868

Cod. produttore

93868

Produttore

FME93868

materiale del conduttore:

rame

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

forma del conduttore:

tondo

superficie conduttore:

lucido

classe del conduttore:

cl. 2 = multifilare

diametro esterno circa:

9.7 mm

Cavo treccia seta 3G1,5 FRRTX, colore marrone