pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVPA18ALD04TOSA FOT. RIF. DIRETTA SN=400MM M18 SCR NO CA

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVPA18ALD04TOSA FOT. RIF. DIRETTA SN=400MM M18 SCR NO CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...250 V

  • Max. Campo di rilevamento - 400 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022326019

Codice prodotto

GAVPA18ALD04TOSA

Cod. produttore

PA18ALD04TOSA

Produttore

GAV

Corrente max. di uscita:

500 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...250 V

Max. Campo di rilevamento:

400 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Diametro del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Lunghezza del sensore:

70 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

30 ms

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...250 V

Fotocellule a riflessione diretta con campo di attivazione fino a 400mm regolabile. Indicazione di uscita a LED. Custodia M18 in Ottone nichelato e Luran. Modelli CA a SCR con uscita NA o NC completamente protetti. Immune alla luce ambiente. Versioni a cavo o connettore M12.