pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVMC3 SENSORE MAGNETICO RETTANGOLARE - MC3

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVMC3 SENSORE MAGNETICO RETTANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite di contatto sicure - 1

  • Tipo di azionamento - Magnete

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Larghezza del sensore - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012463001687

Codice prodotto

GAVMC3

Cod. produttore

MC3

Produttore

GAV

Numero di uscite di contatto sicure:

1

Tipo di azionamento:

Magnete

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Larghezza del sensore:

16 mm

Altezza del sensore:

8.3 mm

Lunghezza del sensore:

37 mm

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Temperatura ambiente:

-25...75 °C

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

0...500 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Distanza di commutazione:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP67