CARLO GAVAZZI - GAVILMP5P SENSORE MAGNETICO DI LIVELLO - ILMP5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione max. dei contatti - 240 V
Max. carico di contatto - 0.5 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
8012463001816
Codice prodotto
GAVILMP5P
Cod. produttore
ILMP5P
Produttore
GAV
Tensione max. dei contatti:
240 V
Max. carico di contatto:
0.5 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Sensore magnetico di livello, Contenitore cilindrico in polipropilene atossico, sensori magnetici di livello di tipo miniatura, realizzati in polipropilene atossico, sono caratterizzati da prestazioni elettriche eccellenti e da dimensioni estremamente contenute. Funzione d’uscita invertibile capovolgendo l’intero sensore.
Un prodotto CARLO GAVAZZI
Scopri la serie CARLO GAVAZZI


