pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVFSMS2S2AT SENSORE MAGNETICO CILINDRICO - FSMS2S2AT

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVFSMS2S2AT SENSORE MAGNETICO CILINDRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite di contatto sicure - 1

  • Tipo di azionamento - Magnete

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Lunghezza del sensore - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075598983

Codice prodotto

GAVFSMS2S2AT

Cod. produttore

FSMS2S2AT

Produttore

GAV

Numero di uscite di contatto sicure:

1

Tipo di azionamento:

Magnete

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Lunghezza del sensore:

75 mm

Diametro del sensore:

16 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Temperatura ambiente:

-20...150 °C

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

0...230 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

0...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Distanza di commutazione:

8 mm

Grado di protezione (IP):

IP67