pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVFSMA7 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO - FSMA7

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVFSMA7 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Distanza di commutazione - 7 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024521115

Codice prodotto

GAVFSMA7

Cod. produttore

FSMA7

Produttore

GAV

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Distanza di commutazione:

7 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite di contatto sicure:

1

Materiale del corpo:

Ottone

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

0...24 V

Diametro del sensore:

12 mm

Rivestimento scatola:

Nichelato

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

50 mA

Temperatura ambiente:

-25...75 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

DC