CARLO GAVAZZI - GAVFMPA9 SENSORE MAGNETICO CILINDRICO - FMPA9
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Forma della scatola - Cilindro, filettatura
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 0...230 V
Distanza di commutazione - 7 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed
Confezione
1 PZ
EAN
7449074246915
Codice prodotto
GAVFMPA9
Cod. produttore
FMPA9
Produttore
GAV
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
0...230 V
Distanza di commutazione:
7 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto Reed
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite di contatto sicure:
1
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di azionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione di alimentazione nominale DC:
0...230 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
0...230 V
Diametro del sensore:
12 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
3000 mA
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC


