CARLO GAVAZZI - GAVEI3015TBOSS-6 SENS. IND. M30 SN=15MM NO CORTO INOX CON - EI3015TBOSS-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - 2 fili
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
8001021337085
Codice prodotto
GAVEI3015TBOSS-6
Cod. produttore
EI3015TBOSS-6
Produttore
GAV
Distanza di commutazione:
15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
2 fili
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tensione di alimentazione:
20...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
67.5 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Frequenza di commutazione:
25 Hz
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
500 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...250 V
Resistente alla pressione:
sì