pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVEI3015TBOSL-6 SENS. IND. M30 SN=15MM NO LUNGO INOX CON - EI3015TBOSL-6

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - 2 fili

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024434705

Codice prodotto

GAVEI3015TBOSL-6

Cod. produttore

EI3015TBOSL-6

Produttore

GAV

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tensione di alimentazione:

20...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

71 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20...250 V

Resistente alla pressione:

Sensore di Prossimità Induttivo M18 Cilindrico filettatato lungo. Connessione Connettore. FUNZIONE DI USCITA: normalmente aperto. Peso: 10 g. Temperatura di funzionamento: da -25° a +70°C. Grado di protezione IP 67.