CARLO GAVAZZI - GAVEI3010PPOSL-1 SENS. IND. M30 SN=10MM NO LUNGO INOX CON - EI3010PPOSL-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
8001024126785
Codice prodotto
GAVEI3010PPOSL-1
Cod. produttore
EI3010PPOSL-1
Produttore
GAV
Distanza di commutazione:
10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tensione di alimentazione:
10...40 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
75 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Frequenza di commutazione:
300 Hz
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...40 V
Resistente alla pressione:
sì


