pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVEI1808PPCSL SENS. IND. M18 SN=8MM NC LUNGO INOX CAVO - EI1808PPCSL

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVEI1808PPCSL SENS. IND. M18 SN=8MM NC LUNGO INOX CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022232969

Codice prodotto

GAVEI1808PPCSL

Cod. produttore

EI1808PPCSL

Produttore

GAV

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tensione di alimentazione:

10...40 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

77 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Frequenza di commutazione:

400 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...40 V

Resistente alla pressione:

Sensore di prossimità con custodia in acciaio inox filettata. Indicazione di uscita attivata tramite LED giallo circolare.