pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVEI1808NPOSS-1 SENS. IND. M18 SN=8MM NO CORTO INOX CONN - EI1808NPOSS-1

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVEI1808NPOSS-1 SENS. IND. M18 SN=8MM NO CORTO INOX CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 62 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024433302

Codice prodotto

GAVEI1808NPOSS-1

Cod. produttore

EI1808NPOSS-1

Produttore

GAV

Lunghezza del sensore:

62 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

8 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

10...40 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...40 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

400 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Sensore di prossimità con custodia in acciaio inox filettata. Indicazione di uscita attivata tramite LED giallo circolare.