CARLO GAVAZZI - GAVEI1805TBOSS SENS. IND. M18 SN=5MM NO CORTO INOX CAVO - EI1805TBOSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 57 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
8001021336866
Codice prodotto
GAVEI1805TBOSS
Cod. produttore
EI1805TBOSS
Produttore
GAV
Lunghezza del sensore:
57 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
2 fili
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
500 mA
Tensione di alimentazione:
20...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza di commutazione:
25 Hz
Materiale del corpo:
Metallo
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza

Un prodotto CARLO GAVAZZI
Scopri la serie CARLO GAVAZZI


