pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVEI1204PPOSL SENS. IND. M12 SN=4MM NO LUNGO INOX CAVO - EI1204PPOSL

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 70 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022234529

Codice prodotto

GAVEI1204PPOSL

Cod. produttore

EI1204PPOSL

Produttore

GAV

Lunghezza del sensore:

70 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Altro

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

10...40 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...40 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Sensore di Prossimità Induttivo M12 Cilindrici filettatati lungo. Connessione Cavo. FUNZIONE DI USCITA: normalmente aperto. Peso: 10 g. Temperatura di funzionamento: da -25° a +70°C. Grado di protezione IP 67.

CARLO GAVAZZI

Un prodotto CARLO GAVAZZI

Scopri la serie CARLO GAVAZZI