pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVEI1202TBOSL-6 SENS. IND. M12 SN=2MM NO LUNGO INOX CONN - EI1202TBOSL-6

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - 2 fili

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022293984

Codice prodotto

GAVEI1202TBOSL-6

Cod. produttore

EI1202TBOSL-6

Produttore

GAV

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tensione di alimentazione:

20...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

74.5 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20...250 V

Sensore di Prossimità Induttivo M12 Cilindrico filettatato lungo. Connessione Connettore M12. FUNZIONE DI USCITA: normalmente aperto. Peso: 80 g. Temperatura di funzionamento: da -25° a +70°C. Grado di protezione IP 67.