CARLO GAVAZZI - GAVEI1202NPOSL SENS. IND. M12 SN=2MM NO LUNGO INOX CAVO - EI1202NPOSL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 66 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 2 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001022568181
Codice prodotto
GAVEI1202NPOSL
Cod. produttore
EI1202NPOSL
Produttore
GAV
Lunghezza del sensore:
66 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
2 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione:
10...40 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...40 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
800 Hz
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


